pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW1543180 NAUTO 9L 1,5W LED/BI AN/T/INOX-SAT - 1543180

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 3500...3500 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 80 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163116352

Codice prodotto

EOW1543180

Cod. produttore

1543180

Produttore

EOW

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

3500...3500 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

80 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

84 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

88 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

9

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Carico max.:

1000 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

180...0 lm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Cornice di finitura tonda e viti in acciaio inox. Schermo diffusore in policarbonato opale, infrangibile, inalterabile e resistente a carichi fino a 1000 Kg, doppia guarnizione in EPDM, corpo e controcassa in tecnopolimero ad alta resistenza, Doppio pressacavo PG7 per collegamenti a coscata.