pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW439-011-26 ZEPPEL 400 E27 100W ME/TS - 439-011-26

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

  • Con lampada inclusa - no

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Colore del corpo - Argento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163038456

Codice prodotto

EOW439-011-26

Cod. produttore

439-011-26

Produttore

EOW

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Con lampada inclusa:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Argento

Portalampada:

E27

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo cablaggio:

Non necessario

Adatto per luce d'emergenza:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Diametro esterno:

412 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza/profondità:

393 mm

Con copertura protettiva:

sì

Apparecchio realizzato per l’illuminazione di strutture commerciali, negozi, magazzini, aree espositive. Grazie al suo design si può ben collocare in abitazioni dall’arredamento moderno e di tendenza. Riflettore: Policarbonato traslucido internamente converniciatura esterna. Schermo di protezione in vetro temprato mm 4 antiabbagliante, resistente agli urti e agli shock termici, fissato al riflettore con ganci in tecnopolimero. Tipo di montaggio: sospensione. È possibile l’applicazione ai binari trifase utilizzando l’adattatore elettro/meccanico (codice 7600-00) insieme all’adattatore meccanico con bloccacavo automatico (codice 7618-00- 30/31/52). Kit di sospensione con rosone traslucido, cavo acciaio 2000 mm., cavo alimentazione 2 x 0,75 mm2. (Accessori da ordinare separatamente). Descrizione della lampada: FHE 100W E27, GLS 100W E27, FBT 23W E27.