Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 20 A
Esecuzione dell'interruttore: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 37 kW
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 35 A
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 200 A
Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 2 W
Caratteristica di intervento: CC
Corrente nominale: 4 A
Misura: 10×38 mm
Colore: Blu
Funzione: Luce lampeggiante
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 24...24 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 16 A
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Larghezza: 50 mm
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 2 A
Numero di poli (totale): 1
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 15 kW
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 18
Tensione nominale: 240...415 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 125 A