EATON - EAOJJS-200 JJS-200 TRON FAST ACTING FUSE CLASS T - JJS-200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 200 A
Classe di funzionamento - Altro
Esecuzione indicatore - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
5027590508896
Codice prodotto
EAOJJS-200
Cod. produttore
JJS-200
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
200 A
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Senza
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no


