Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 85...264 V
Portalampada: Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC: 0...0 V
Numero di gruppi di segnalazione: 2
Tipo di montaggio: Struttura
Collegamento radio: no
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 7 A
Numero di poli (totale): 2
Corrente nominale permanente Iu: 300 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 150 kA
Numero di poli: 3
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Numero contatti di commutazione: 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 630 A
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Numero di ingressi digitali: 4
Tensione di alimentazione DC: 18...30 V
Tipo di montaggio: Parete forata
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 33
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 1