pagina iniziale

EATON - EAO40071355614 ATLANTIC LED II LT O HB CG-S - 40071355614

EATON
copiacopia
EATON - EAO40071355614 ATLANTIC LED II LT O HB CG-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Con pittogramma - no

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • Flusso luminoso in stand-by - 380 lm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000004575144

Codice prodotto

EAO40071355614

Cod. produttore

40071355614

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Con pittogramma:

no

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Flusso luminoso in stand-by:

380 lm

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Resistenza agli urti:

IK09

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza:

304 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Larghezza:

136 mm

Commutazione a distanza:

sì

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-40...40 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

62 mm

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Diffusore luce:

Lente focus

Numero di poli:

3

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

380...380 lm

Fattore di potenza:

0.734

FUS.NH 355A 500V GG/GL FORM.03

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON