Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 6 A
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 4
Dimensione: Altro
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 100 A
Tipologia: Struttura
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP65
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Filtro
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 25 A
Misura: 22×58 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 28 mm
Larghezza: 733 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 100 A
Misura: 22×58 mm
Caratteristica di intervento: K
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 1
Corrente nominale permanente Iu: 1000 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 37 kA
Numero di poli: 4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...120 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 160 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 11 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di avviatore motore: Starter a inversione
Classe di intervento: Classe 10 A
Tipologia: Struttura
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP65