pagina iniziale

EATON - EAO114768 XVTL-IC-8/18 PIASTRA INS.FR.2MM 800L 180 - 114768

EATON
copiacopia
EATON - EAO114768 XVTL-IC-8/18 PIASTRA INS.FR.2MM 800L 180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 28 mm

  • Larghezza - 733 mm

  • Perforato - sì

  • Protezione della superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081141685

Codice prodotto

EAO114768

Cod. produttore

114768

Produttore

EAO

Materiale:

Acciaio

Altezza:

28 mm

Larghezza:

733 mm

Perforato:

sì

Protezione della superficie:

Zincato

piastra di montaggio 2 mm con schema di foratura

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON