Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Adatto per arresto d'emergenza: no
Bloccaggio con lucchetto: no
Con serratura a chiave: no
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 6
Numero moduli DIN: 33
Corrente nominale permanente Iu: 300 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 150 kA
Numero di poli: 4
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 0.25...0.4 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Tipo di montaggio: Applicazione diretta
Intervallo di corrente regolabile: 0.6...1 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 6
Tipologia: Interruttore a stadi
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 1
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 6
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 110...110 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 7.5 kW
Tipologia: Interruttore a stadi
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 1
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 1