pagina iniziale

EATON - EAO278435 ZB12-1,0 RELE TERMICO0,6-1,0A A MOT DIR - 278435

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 0.6...1 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Classe di intervento - Classe 10 A

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082784355

Codice prodotto

EAO278435

Cod. produttore

278435

Produttore

EAO

Intervallo di corrente regolabile:

0.6...1 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Classe di intervento:

Classe 10 A

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Relè termico, Gamma di prodotti: Relè di sovraccarico ZB fino a 150 A, Accessori: Relè termici, Grandezza: ZB12, Sensibilità alla mancanza fase: IEC/EN 60947, VDE 0660 Parte 102, Descrizione: Pulsante di prova/off, Selettore reset: manuale/automatico, Sgancio libero, Tipo di montaggio: Montaggio diretto, Contatti ausiliari N/A = Normalmente aperti: 1 NA, Contatti ausiliari N/C = Normalmente chiusi: 1 N/C, Utilizzo con: DILM7, DILM9, DILM12, DILM15,, DIULM7, DIULM9, DIULM12,, SDAINLM12,, SDAINLM16,, SDAINLM22, Standard: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Grado di protezione: IP20

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON