Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Materiale: Plastica
Altezza: 360 mm
Larghezza: 235 mm
Tipologia: Interruttore a stadi
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 1
Tipologia: Interruttore a stadi
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 1
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 630 A
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Esecuzione dell'organo di comando: Organo di comando a scatto rapido
Corrente nominale permanente Iu: 50 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 2
Dimensione: Altro
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 60 A
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 8 A
Misura: 10×38 mm
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 150 kA
Numero di poli: 3