EATON - EAOKTK-8 KTK-8 LIMITRON FAST ACTING FUSE - KTK-8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 8 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - Altro
Frequenza d'esercizio nominale - 45...62 Hz
Confezione
10 PZ
EAN
5027590446051
Codice prodotto
EAOKTK-8
Cod. produttore
KTK-8
Produttore
EAO
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
8 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Caratteristica di intervento:
Altro
fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 8 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, ad integrazione, UL, CSA, rapido, cilindrico, codifica a colori, nero, circuiti di controllo, circuiti di illuminazione, circuiti contatore, UL 248-14, potere di apertura 100 kA, tubo in melamina












