Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 25 A
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 2
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 15 kW
Funzione: Varistore
Tipo di tensione d'esercizio: AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 48...130 V
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 0...0 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Altro
Tecnica di intervento: Magnetico
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 150 kA
Numero di poli: 3
Bloccabile: sì
Con bloccaggio porta: sì
Con prolungamento d'asse: no
Forma della lente: Tondo
Numero di segnalatori luminosi installabili: 1
Colore della lente: Blu
Diametro della calotta: 38 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP66
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 50...950 V
Eseguito come trasformatore di separazione: sì