EATON - EAO265716 NZMB2-M160 INT.AUT.DI POT.3P 160A PROT.M - 265716

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 125...160 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 1280...2240 A
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Sensibile a guasto di fase - no
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
976 kg CO₂-eq
Dichiarazione del fornitore
CO₂eq del fornitore, a livello di prodotto come da dichiarazione ambientale di prodotto
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
4015082657161
Codice prodotto
EAO265716
Cod. produttore
265716
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
125...160 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
1280...2240 A
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
no
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Tensione d'esercizio nominale:
440...440 V
Corrente nominale permanente Iu:
160 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
45 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
90 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
18.5 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
184 mm
Larghezza:
105 mm
Profondità:
149 mm


