Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 1000 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 37 kA
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: 3 conduttori AWG 12
Corrente nominale In: 25 A
Componenti guida di supporto: 1 guida portante
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 2 A
Numero di poli (totale): 2
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Tipo di accessori meccanici: Collare di protezione
Tipo di accessori elettrici: Altro
Adatto per arresto d'emergenza: no
Numero di punti di comando: 3
Numero di selettori: 0
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 20 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1000 A
Caratteristica di intervento: CC
Corrente nominale: 5 A
Misura: 10×38 mm
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 6
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Bianco
Forma del pulsante: Piatto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 22 kW