Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Bloccabile: sì
Con bloccaggio porta: sì
Con prolungamento d'asse: no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 18.5 kW
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli (totale): 2
Corrente nominale permanente Iu: 1600 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 18 kA
Numero di poli: 3
Tipologia: Altro
Colore: Neutro
Forma: Tondo
Tipologia di azionamento: Pulsante a rotella
Numero di apparecchi incassabili: 6
Diametro foro montaggio ad incasso: 22 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Montaggio dell'apparecchio: Universale
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Adatto per numero di poli: 4
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Adatto per numero di poli: 3
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 50...950 V
Tensione secondaria 1: 12...1000 V