Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore della calotta: Altro
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tipo lampada: LED
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 150 kA
Numero di poli: 3
Bloccabile: sì
Con bloccaggio porta: sì
Con prolungamento d'asse: sì
Diametro del foro: 22 mm
Altezza: 50 mm
Larghezza: 30 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 400...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Tipologia: Struttura
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP65
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Tipologia di azionamento: Leva a rullo regolabile
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 42...42 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V
Tipologia: Incasso
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP65
Esecuzione dell'interruttore: Interruttore a stadi
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 1