EATON - EAO276325 DILA-40(42V50HZ,48V60HZ) CONT.AUS. 4NA - 276325

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 42...42 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
109 Kg CO₂-eq
EAN
4015082763251
Codice prodotto
EAO276325
Cod. produttore
276325
Produttore
EAO
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
42...42 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
4
Tipo di montaggio:
Barra DIN/vite
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
48...48 V
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
4 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON