Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 31 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 208...240 V
Caratteristica di intervento: CC
Corrente nominale: 2.5 A
Misura: 10×38 mm
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 16 A
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 6 A
Livello di protezione: 2.2 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 8...32 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Elettronico
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 8 A
Numero di poli (totale): 3
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 2 A
Numero di poli (totale): 3
Numero di ingressi analogici: 4
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 18...30 V
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 20 A
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Corrente di uscita nominale I2N: 11 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 200...240 V