pagina iniziale

EATON - EAOFNQ-R-2-1-2 FNQ-R-2-1-2 FUS. NA, CC-TRON, TIME DELAY - FNQ-R-2-1-2

EATON
copiacopia
EATON - EAOFNQ-R-2-1-2 FNQ-R-2-1-2 FUS. NA, CC-TRON, TIME DELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 2.5 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - Altro

  • Frequenza d'esercizio nominale - 45...62 Hz

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590449694

Codice prodotto

EAOFNQ-R-2-1-2

Cod. produttore

FNQ-R-2-1-2

Produttore

EAO

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

2.5 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Caratteristica di intervento:

CC

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 2.5 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 pollici, CC, UL, ritardato, cilindrico, a prova di errore, circuito di derivazione, potere di apertura 200 kA