Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 3 A
Numero di poli (totale): 2
Funzione: Varistore
Tipo di tensione d'esercizio: AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 240...500 V
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 900 A
- copia
- copia
Contiene supporto moduli: no
Contiene apparecchio base: sì
Contiene elementi funzionali: sì
Funzione: Illuminazione/marcatura di sicurezza
Tipo di montaggio: Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP): IP65
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 2000 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 2500 A
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a battente
Materiale: Acciaio
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Corrente di uscita nominale I2N: 140 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 190...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 110 kW
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 80 A
Numero di poli (totale): 2
Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP): IP44
Potenza totale: 2.5 W