pagina iniziale

EATON - EAOMP2SO3HIS MICROPOINT 2 SUP AD 3H SA/SE SIMMETRICO - MP2SO3HIS

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Potenza totale - 2.5 W

  • Durata funzionamento nominale - 3...3 h

  • Con pittogramma - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

47 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5018987070461

Codice prodotto

EAOMP2SO3HIS

Cod. produttore

MP2SO3HIS

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Potenza totale:

2.5 W

Durata funzionamento nominale:

3...3 h

Con pittogramma:

no

Temperatura di colore correlata:

6200...6200 K

Flusso luminoso in stand-by:

144 lm

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK04

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza:

170 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

170 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Altro

Commutazione a distanza:

sì

Materiale della copertura:

Altro

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

5...35 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

50 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Numero di teste lampada:

1

Tipo di collegamento:

Raccordo a vite

Diffusore luce:

Lente focus

Numero di poli:

4

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

144...144 lm

Fattore di potenza:

0.5

Altezza/Profondità di inserimento:

50 mm

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Eaton Micropoint 2, Illuminazione di emergenza, Area aperta, Auto-Test, LED, sempre acceso / solo emergenza, IP44, 144 lm, autonomia di 3 ore

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON