Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 380...440 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 55 kW
Esecuzione del collegamento elettrico: Inserimento cavo metrico
Materiale del corpo: Plastica
Tipologia di azionamento: Leva a rotella
Corrente nominale permanente Iu: 25 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Adatto per installazione in serie: no
Con posizione zero (off): sì
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Montaggio frontale
Numero contatti di commutazione: 0
Funzione di commutazione: A distacco ritardato
Tempo di regolazione: 0.05...1 s
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Adatto per funzioni di sicurezza: sì
Corrente nominale permanente Iu: 1250 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione: Meccanico, interruttore
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Altro
Altezza: 25 mm
Larghezza: 50 mm
Lunghezza: 88 mm
Profondità: 88 mm
Larghezza: 252 mm
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 6
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12