EATON - EAO174198 IKA-2/24-ST CENTR. IP65 2X12M P.TRASP.+M - 174198

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 2
Numero moduli DIN - 12
Tipo di montaggio - A parete
Colore - Grigio
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 Kg CO₂-eq
EAN
4015081706600
Codice prodotto
EAO174198
Cod. produttore
174198
Produttore
EAO
Numero di file:
2
Numero moduli DIN:
12
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Grigio
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
310 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
436 mm
Coperchio/porta trasparente:
sì
Esecuzione coperchio:
Con taglio
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
145 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di montaggio:
0 mm
Con serratura:
no
Profondità di incasso:
70 mm
Possibilità di applicazione:
sì
Altezza della parte incassata:
0 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Profondità interna:
60 mm
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Numero RAL:
7035
Esecuzione EMC:
no
Segnale di passaggio porta:
no
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON