Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 800 A
Corrente di uscita nominale I2N: 46 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 1...1.6 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Magnetico
Colore: Argento
Materiale: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: set di corde di sospensione
Numero contatti normalmente aperti (NA): 3
Funzione di commutazione: Interruttore di comando
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Lunghezza: 340 mm
Con pittogramma: no
Con lampada inclusa: no
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Derivazione
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 2
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 500 A
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 2
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 50 A
Numero di poli (totale): 1