pagina iniziale

EATON - EAO170M6346 170M6346 FUSE 800A 1100V 3BKN/75 AR - 170M6346

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 800 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Esecuzione indicatore - Altro

Confezione

  • 2 PZ

EAN

5996516018972

Codice prodotto

EAO170M6346

Cod. produttore

170M6346

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

800 A

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 800 A, AC 1100 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 76 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 100 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON