Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a battente
Materiale: Acciaio
Caratteristica di intervento: C
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 32 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di avviatore motore: Starter diretto
Classe di intervento: Regolabile
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Kit di montaggio
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 2
Materiale: Plastica
Corrente di uscita nominale I2N: 11 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 2.7 A
Max. frequenza d'uscita: 300 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 380...380 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 15 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 400...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 3