pagina iniziale

EATON - EAO187234 AFDD-32/2/C/003-A AFDD 2P C32 10KA 0,03A - 187234

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Tensione nominale - 230 V

  • Corrente nominale - 32 A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Tipo di corrente di guasto - A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081822836

Codice prodotto

EAO187234

Cod. produttore

187234

Produttore

EAO

Numero di poli (totale):

2

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale:

32 A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Tipo di corrente di guasto:

A

Classe di limitazione energetica:

3

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

6 kA

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

0 kA

Caratteristica di intervento:

C

Conduttore neutro a connessione:

no

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Numero moduli DIN:

3

Profondità di incasso:

67 mm

Dispositivi supplementari applicati dal produttore:

Interruttore di protezione antincendio

Corrente di commutazione nominale dispositivo supplementare:

0 A

Tensione nominale dispositivo supplementare:

230 V

Tipo di tensione di comando dispositivo supplementare:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Il dispositivo di rilevamento dei guasti dell´arco elettrico di alta qualità (AFDD), in conformità a IEC/EN 62606, è combinato alle protezioni sia magnetotermiche contro le sovracorrenti sia differenziale, è indipendente dalla tensione di linea, indicatore di posizione rosso - verde, morsetti con protezione posteriore, guida a 3 posizioni per la rimozione dal sistema anche a sbarrette montate, vasta gamma di accessori anche per installazione successiva, vasta gamma di correnti nominali, correnti nominali d'impiego fino a 40 A, con caratteristica d'intervento B, C, D, potere d'interruzione nominale fino a 10 kA, adatto per uso esterno (alimentazione in loco e quadro di distribuzione esterno) fino a -25 °C

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON