Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.5 A
Numero di poli: 4
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 10 A
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 208...600 V
Tensione secondaria 1: 115...115 V
Corrente nominale permanente Iu: 1200 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Adatto per armadi di larghezza: 800 mm
Altezza: 199 mm
Larghezza: 720 mm
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 4 A
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Tensione nominale: 240...415 V
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente nominale: 40 A
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.01 A
Corrente nominale: 2 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 10 A
Caratteristica di intervento: Z
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli (totale): 1
Tipologia: Struttura
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP65
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 16 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 240...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V