EATON - EAO206924 UTI0,2-115 TRASFORMATORE MONOF 200 VA - 206924

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 208...600 V
Tensione secondaria 1 - 115...115 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - sì
Potenza apparente nominale - 200 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4015082069247
Codice prodotto
EAO206924
Cod. produttore
206924
Produttore
EAO
Tensione primaria 1:
208...600 V
Tensione secondaria 1:
115...115 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza apparente nominale:
200 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Eseguito come trasformatore di separazione:
sì
Tensione primaria 2:
0...0 V
Tensione secondaria 2:
115...115 V
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Adatto per installazione in serie:
no
Tensione primaria 10:
0...0 V
Tensione primaria 3:
0...0 V
Resistente a corto circuito:
no
Tensione primaria 4:
0...0 V
Larghezza:
106 mm
Tensione primaria 5:
0...0 V
Tensione primaria 9:
0...0 V
Tensione secondaria 3:
0...0 V
Profondità:
82 mm
Tensione primaria 6:
0...0 V
Altezza:
112 mm
Tensione primaria 7:
0...0 V
Adatto per montaggio su scheda:
no
Tensione primaria 8:
0...0 V
Tensione secondaria 8:
0...0 V
Nucleo anulare:
no
Materiale del conduttore:
Rame
Tensione secondaria 4:
0...0 V
Tensione secondaria 5:
0...0 V
Tensione secondaria 6:
0...0 V
Tensione secondaria 7:
0...0 V
Tensione secondaria 9:
0...0 V
Tensione secondaria 10:
0...0 V
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
B
Tensione di corto circuito relativa Uk:
6.5 %
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


