Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario: Raccordo a molla
Adatto per montaggio del tubo: no
Adatto al montaggio su staffa: sì
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 3
Diametro della calotta: 36.5 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 18.5 kW
- copia
- copia
Diametro esterno: 43 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 0 mm
Corrente di uscita nominale I2N: 7.6 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 4
Corrente di uscita nominale I2N: 87 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
- copia
- copia
Accessorio: no
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Batteria/accumulatore
Adatto per armadi di larghezza: 0 mm
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Altezza: 30 mm
Profondità: 350 mm
Larghezza: 200 mm
Tensione nominale: 240...415 V
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente nominale: 125 A
Numero di direzioni di azionamento: 4
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21: 0 A
Con ritorno in posizione zero: sì