pagina iniziale

EATON - EAO114677 XLST543 CHIUSURA CIECA XEL 425L 300P - 114677

EATON
copiacopia
EATON - EAO114677 XLST543 CHIUSURA CIECA XEL 425L 300P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Profondità - 350 mm

  • Colore - Grigio

  • Adatto per armadi di larghezza - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

23 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081140770

Codice prodotto

EAO114677

Cod. produttore

114677

Produttore

EAO

Larghezza:

200 mm

Altezza:

30 mm

Profondità:

350 mm

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di larghezza:

400 mm

Adatto per armadi di profondità:

300 mm

Adatto per pannelli del tetto:

Adatto per pannelli al suolo:

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Adatto per impiego all'esterno:

no

Con cavo in ingresso:

no

Piastra superiore/inferiore, adatta per larghezza della sezione 400 mm, profondità 300 mm, spessore del materiale 1,25 mm, chiusa IP55 finitura struttura in RAL 7035

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON