Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 1600 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 4
Tipologia: Foglio/lastra da inserire
Significato del pittogramma: Via di fuga
Direzione: Dritto/verso l'alto
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Numero di fasi: 1
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 20...275 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...190 V
Tensione nominale AC: 1250 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 1
Corrente nominale: 315 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 8...32 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Elettronico
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Bianco
Forma del pulsante: Piatto
Tipo di sblocco: Sblocco a rotazione
Tipo di montaggio: Incasso
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K