EATON - EAO360042 HLR40/1(DC)600V/S SSR 1P, 40A, 600V, I2T - 360042

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 20...275 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...190 V
Numero di fasi - 1
Tensione d'esercizio in DC - 0...0 V
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 42...600 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015081998128
Codice prodotto
EAO360042
Cod. produttore
360042
Produttore
EAO
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
20...275 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...190 V
Numero di fasi:
1
Tensione d'esercizio in DC:
0...0 V
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
42...600 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
42...600 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
20...275 V
Adatto per installazione in serie:
sì
Commutazione a punto neutro:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
25 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:
5 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Apparecchio completo con base:
no
Con morsetti amovibili:
no
Con indicatore a LED:
sì
Tipologia:
Altro
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
17.8 mm
Altezza:
110 mm
Profondità:
103.5 mm
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON