Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 12
Stampa simboli ISO: Senza
Lingua di stampa: Altro
Significato della stampa: Senza
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Colore della calotta: Rosso
Tipo di sblocco: Senza
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli (totale): 3
Tipologia: Foglio/lastra da inserire
Su due lati: sì
Significato del pittogramma: Via di fuga
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 12...30 V
Portalampada: Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC: 12...30 V
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Piatto
Corrente nominale In: 274 A
Larghezza: 20 mm
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 750 mm
Tipo di montaggio: A parete
- copia
- copia
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Giallo
Forma del pulsante: Piatto
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 40 A
Tensione nominale: 240...415 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 63 A
Tipologia: Profilo di irrigidimento-base
Materiale: Acciaio
Larghezza: 580 mm