EATON - EAONEXI150-AT-IP NEXITECH LED 11W 150LM SA/SE 1H AT IP65 - NEXI150-AT-IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato
Adatto per tipo di marcatura - Foglio/lastra da inserire
Tipo di indicazione - Su un lato
Con pittogramma - no
Commutazione a distanza - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
3660191603229
Codice prodotto
EAONEXI150-AT-IP
Cod. produttore
NEXI150-AT-IP
Produttore
EAO
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
Adatto per tipo di marcatura:
Foglio/lastra da inserire
Tipo di indicazione:
Su un lato
Con pittogramma:
no
Commutazione a distanza:
sì
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Auto-test automatico
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Tipo di batteria:
NiCd
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
Senza
Numero di teste lampada:
16
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Diffusore luce:
Riflettore
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK07
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
5...30 °C
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
150...150 lm
Potenza totale:
2.4 W
Flusso luminoso in stand-by:
60 lm
Temperatura di colore correlata:
5053...5053 K
Fattore di potenza:
0.52
Ampiezza di riconoscimento:
20 m
Durata funzionamento nominale:
1...1 h
Larghezza:
125 mm
Altezza/profondità:
53 mm
Lunghezza:
308 mm
Larghezza di montaggio:
95 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
96 mm
Lunghezza di montaggio:
272 mm
Numero di poli:
2
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Tipo di collegamento:
Raccordo a innesto
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON