Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 8
- copia
- copia
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 12
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 2 A
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 150 kA
Numero di poli: 3
Tipo di montaggio: Parete forata
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 100 A
Corrente nominale permanente Iu: 1000 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 37 kA
Numero di poli: 4
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Sistema di marcatura apparecchi
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Numero di fasi: 1
Numero di poli: 1
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 700 A
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.01 A
Corrente nominale: 13 A
Adatto per armadi di larghezza: 705 mm
Altezza: 155 mm
Larghezza: 675 mm