EATON - EAOGSA100 GSA100 100AMP 240V AC BS88 FUSE - GSA100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 100 A
Classe di funzionamento - Altro
Esecuzione indicatore - Senza
Confezione
20 PZ
EAN
5996516024102
Codice prodotto
EAOGSA100
Cod. produttore
GSA100
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
100 A
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Senza
Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 100 A, AC 240 V, DC 200 V, BS88, 18 x 59 mm, aR, BS, terminali di collegamento laterali, BS88-4, potere di apertura 100 kA
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


