Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 4 A
Numero di poli (totale): 1
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 1
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 25 A
Corrente di uscita nominale I2N: 4.3 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Adatto per arresto d'emergenza: no
Bloccaggio con lucchetto: no
Con serratura a chiave: no
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Materiale del corpo: Plastica
Tipologia di azionamento: Leva a rullo regolabile
Numero di direzioni di azionamento: 2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21: 0 A
Con ritorno in posizione zero: sì
Tipologia: Struttura
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP65
Tipologia: Struttura
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP65
Esecuzione del collegamento elettrico: Inserimento cavo metrico
Materiale del corpo: Metallo
Tipologia di azionamento: Leva a rotella
Durata funzionamento nominale: 3...3 h
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 4.5 W
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Numero di ingressi digitali: 4
Tensione di alimentazione DC: 0...28.8 V
Corrente nominale permanente Iu: 1200 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3