pagina iniziale

EATON - EAO174726 EU2E-SWD-4DX MODULO T-CONNECTOR IP67 CON - 174726

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione DC - 0...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 4

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di uscita digitale - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

25 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081712120

Codice prodotto

EAO174726

Cod. produttore

174726

Produttore

EAO

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

0...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

4

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di uscita digitale:

Senza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Tensione ammessa nell'ingresso:

20.4...28.8 V

Ingressi digitali configurabili:

no

Uscite digitali configurabili:

no

Corrente d'uscita:

0 A

Corrente d'entrata per segnale 1:

4 mA

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Tensione ammessa nell'uscita:

20.4...28.8 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP69K

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0...0.2 ms

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

56.9 mm

Altezza:

20.1 mm

Profondità:

98 mm

Connettore a T SmartWire-DT modulo ingresso/uscita IP69K, 24 VDC, quattro ingressi, due boccole I/O M12

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON