Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Tipo di montaggio: Applicazione a parete
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 2.1 W
Tipo di corrente di guasto: B+
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Giallo
Forma del pulsante: Piatto
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.01 A
Corrente nominale: 4 A
Tipologia: Altro
Altezza: 25 mm
Larghezza: 50 mm
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 1
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 150 kA
Numero di poli: 3
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 10 A