pagina iniziale

EATON - EAOFT3EW4ICGSIP FLEXITECH EW 30M CG-S IP66 - FT3EW4ICGSIP

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di montaggio - Applicazione a parete

  • Potenza totale - 2.1 W

  • Con pittogramma - sì

  • Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3660191812959

Codice prodotto

EAOFT3EW4ICGSIP

Cod. produttore

FT3EW4ICGSIP

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di montaggio:

Applicazione a parete

Potenza totale:

2.1 W

Con pittogramma:

sì

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Resistenza agli urti:

IK07

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Ampiezza di riconoscimento:

30 m

Lunghezza:

326 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

178 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Foglio/lastra da inserire

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

38 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Numero di teste lampada:

1

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Larghezza di montaggio:

184 mm

Lunghezza di montaggio:

340 mm

Numero di poli:

3

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Fattore di potenza:

0.46

Altezza/Profondità di inserimento:

50 mm

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Eaton FlexiTech, Segnaletica per le vie di esodo Monolaterale, muro, 30 m, 4 pittogrammi (DRLU), CG-S, IP66

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON