Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 32 A
Forma della lente: Tondo
Numero di segnalatori luminosi installabili: 1
Colore della lente: Bianco
Corrente nominale permanente Iu: 1250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 37 kA
Numero di poli: 4
Esecuzione del display: TFT
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 19.2...30 V
Caratteristica di intervento: Z
Corrente nominale: 1 A
Numero di poli (totale): 1
Corrente nominale permanente Iu: 25 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 4
Tipologia di azionamento: Chiave
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 2
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Adatto per fusibili: HPC3
Numero di poli: 1
Tensione di dimensionamento CC: 1200 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 2
Corrente nominale: 160 A
Colore: Altro
Bloccaggio con lucchetto: no
Con serratura a chiave: sì
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3