Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia di azionamento: Manetta
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 3
Colore: Rosso
Bloccaggio con lucchetto: no
Con serratura a chiave: no
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Bianco
Forma del pulsante: Piatto
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 250 A
Materiale: Alluminio
Numero di punti di comando: 1
Diametro delle aperture: 22 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 230...480 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 81 A
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 4
Tipologia: Base completa
Materiale: Acciaio
Larghezza: 230 mm
Adatto per armadi di larghezza: 600 mm
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 50 A
Numero di poli (totale): 4