EATON - EAO181307 C22-DL-W-K10-24-P5 LUM CAVO 1M M12A 1NA - 181307

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Piatto
Colore del pulsante - Bianco
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 1
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
4015081761753
Codice prodotto
EAO181307
Cod. produttore
181307
Produttore
EAO
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatto
Colore del pulsante:
Bianco
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.5 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Colore dell'anello frontale:
Titanio
Altezza dell'apertura:
0 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
12
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON