Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 32 A
Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP): IP42
Potenza totale: 4.2 W
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione nominale: 250 V
Corrente nominale: 16 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 0.4...0.63 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Magnetico
Corrente nominale permanente Iu: 800 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 37 kA
Numero di poli: 3
Tensione d'ingresso: 150...294 V
Potenza apparente di uscita: 2200 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 10 min
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 2
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 125 A
Numero di poli (totale): 1
Esecuzione del collegamento elettrico: Inserimento cavo metrico
Materiale del corpo: Plastica
Tipologia di azionamento: Asta a molla
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 150 kA
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 25 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4