pagina iniziale

EATON - EAOLUM17124 CRYSTALWAY 30M 1/3/5/8H SA/SE CGLINE+ - LUM17124

EATON
copiacopia
EATON - EAOLUM17124 CRYSTALWAY 30M 1/3/5/8H SA/SE CGLINE+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Potenza totale - 4.2 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...8 h

  • Con pittogramma - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660191171247

Codice prodotto

EAOLUM17124

Cod. produttore

LUM17124

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Potenza totale:

4.2 W

Durata funzionamento nominale:

1...8 h

Con pittogramma:

sì

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Flusso luminoso in stand-by:

3 lm

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK04

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Ampiezza di riconoscimento:

30 m

Lunghezza:

331 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

47 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Foglio/lastra da inserire

Commutazione a distanza:

sì

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

5...40 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

183 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Numero di teste lampada:

38

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Larghezza di montaggio:

47 mm

Lunghezza di montaggio:

302 mm

Numero di poli:

2

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

60...60 lm

Fattore di potenza:

0.7

Altezza/Profondità di inserimento:

205 mm

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Apparecchio di illuminazione di emergenza a LED Eaton modello CrystalWay, distanza di visibilità 30m, codice LUM17124, con tecnologia CGLine+, lampada con luminanza 500/50cd ed autonomia 8/5/3/1h. Lampada di emergenza con ottica simmetrica avente grado di protezione IP42, resistenza agli urti IK04, modalità di funzionamento SA/SE, alimentazione 220/240V-50/60Hz, certificazione ENEC, batteria tipo Li-Ion, dimensioni 231x133x7.5mm. Accessori per l'installazione (opzionali non inclusi): kit di sospensionecon cavo, scatola da incasso su controsoffitto, scatola da incasso su controsoffitto con copertura, scatola da incasso a parete per cemento, scatola con ingresso cavi, copertura in acciaio inossidabile.

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON