Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 1 A
Numero di poli (totale): 1
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 3 A
Numero di poli (totale): 1
Colore: Nero
Bloccaggio con lucchetto: sì
Con serratura a chiave: no
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 14×51 mm
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Telaio da incasso
Colore: Acciaio inox
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Telaio da incasso
Massima tensione di lavoro: 24...24 V
Potenza della lampada: 6.5...6.5 W
Attacco lampada: BA15d
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 10×38 mm
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Larghezza: 216 mm
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 25 A
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tipologia: Struttura
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP65
- copia
- copia
Intervallo di misura della tensione: 180...280 V
Funzione monitoraggio sequenza di fasi: sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC