Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Funzione di commutazione: Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
- copia
- copia
Tipologia: Piatto
Corrente nominale In: 250 A
Larghezza: 20 mm
Corrente nominale permanente Iu: 1.2 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 0.3...1.2 A
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 8...32 A
Numero di poli: 3
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Nero
Forma del pulsante: Piatto
- copia
- copia
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza: Tasto di controllo
Potenza: 80 W
Tipo lampada: Altro
Colore: Rosso
Bloccaggio con lucchetto: sì
Con serratura a chiave: no
Diametro della calotta: 36.5 mm
Colore del pulsante: Verde
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
- copia
- copia
Colore: Nero
Bloccaggio con lucchetto: sì
Con serratura a chiave: no
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 9
Tipologia: Piatto
Corrente nominale In: 250 A
Larghezza: 20 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 0
Sezione nominale: 240 mm²
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Corrente nominale permanente Iu: 25 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3