EATON - EAO121723 PKE-XTU-1,2 SGANCIATORE 0,3-1,2A PER PKE - 121723

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 0.3...1.2 A
Numero di poli - 3
Corrente nominale permanente Iu - 1.2 A
Funzione dell'attivatore di corto circuito - Ritardato
Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
42 Kg CO₂-eq
EAN
4015081195336
Codice prodotto
EAO121723
Cod. produttore
121723
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
0.3...1.2 A
Numero di poli:
3
Corrente nominale permanente Iu:
1.2 A
Funzione dell'attivatore di corto circuito:
Ritardato
Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:
no
Esecuzione protezione motore:
Sganciatore elettronico
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione DC:
0...0 V
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON